SIDELITE - NET BLOCK 18 FOOD diam.205mm 47W 2754lm IP20 BR RW 90? 220-240V 50/60Hz 1200mA - 57575-FM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3075 lm
puissance du système - 47 W
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
angle de faisceau - faisceau très extensif Sup. à 80°
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855013942
Réf. Fournisseur
57575-FM
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
3075 lm
puissance du système:
47 W
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
137 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
1200...1200 mA
appareillage fourni:
Non
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
43...43 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
220 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non


