Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - NET BLOCK 18 PLUS diam.205mm 47.5W 5827lm 3000K IP20 BR 90? 220-240V 50/60Hz 120 - 57575-LBC

CopieCopie
SIDELITE - NET BLOCK 18 PLUS diam.205mm 47.5W 5827lm 3000K IP20 BR 90? 220-240V 50/60Hz 120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5330 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011735

Réf. Fournisseur

57575-LBC

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

5330 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

137 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

43...43 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

220 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non