Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - NET RANGE 18 41W 4684lm 3000K IP20 GR 90? 220-240V 50/60Hz 1050mA - 63076-LBC-S

CopieCopie
SIDELITE - NET RANGE 18 41W 4684lm 3000K IP20 GR 90? 220-240V 50/60Hz 1050mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 41 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855013989

Réf. Fournisseur

63076-LBC-S

Marque

SIDELITE

puissance du système:

41 W