SIDELITE - NET RANGE 18 47.5W 5276lm 3000K IP20 GR 90 ? 220-240V 50/60Hz 1200mA - 63078-LBC

CopieCopie
SIDELITE - NET RANGE 18 47.5W 5276lm 3000K IP20 GR 90 ? 220-240V 50/60Hz 1200mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5280 lm

  • puissance du système - 47 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 220 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855013996

Réf. Fournisseur

63078-LBC

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

5280 lm

puissance du système:

47 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

220 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre structuré

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

1200...1200 mA

pays de fabrication:

ITALIE

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre externe:

230 mm