SIDELITE - NET RANGE 18 47.5W 5276lm 3000K IP20 GR 90? 220-240V 50/60Hz 1200mA - 63078-LBC-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 4282.1 lm
puissance du système - 47 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855013997
Réf. Fournisseur
63078-LBC-S
Marque
SIDELITE
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
4282.1 lm
puissance du système:
47 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre opalin
diamètre:
230 mm
longueur des filins de suspension:
2000...2000 mm
montage en ligne continue possible:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
220 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
0.75 mm²
type de connexion:
borne à vis


