SIDELITE - NET sc XS diam.110mm 13W 1430lm 3000K IP44 BR 25? 350mA - 5695-MLBC-25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 830 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855011677
Réf. Fournisseur
5695-MLBC-25
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
830 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
150 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
96 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non


