SIDELITE - NEW QUARTO DI SFERA 39W 1279lm 3000K IP65 BI 700mA - E8540-LBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3150 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 170 mm
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855010922
Réf. Fournisseur
E8540-LBC
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
3150 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
170 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
700...700 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
indirect
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
puissance de lampe acceptée:
35...35 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
300 mm
hauteur/profondeur:
214 mm


