SIDELITE - NEW QUARTO DI SFERA 39W 1421lm 4000K IP65 BI 700mA - E8540-LBN

CopieCopie
SIDELITE - NEW QUARTO DI SFERA 39W 1421lm 4000K IP65 BI 700mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 170 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010924

Réf. Fournisseur

E8540-LBN

Marque

SIDELITE

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

170 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

700...700 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

largeur:

300 mm

hauteur/profondeur:

214 mm