Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - NEW QUARTO DI SFERA 39W 1421lm 6000K IP65 GR 700mA - E8542-LBI

CopieCopie
SIDELITE - NEW QUARTO DI SFERA 39W 1421lm 6000K IP65 GR 700mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • courant nominal - 700...700 mA

  • puissance de lampe acceptée - 35...35 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010929

Réf. Fournisseur

E8542-LBI

Marque

SIDELITE

température de couleur:

6000...6000 K

courant nominal:

700...700 mA

puissance de lampe acceptée:

35...35 W