Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - OLODUM 130 C diam.120 mm 14.4W RGB IP67 INOX 30° 350mA - E8185-I-RGB30

CopieCopie
SIDELITE - OLODUM 130 C diam.120 mm 14.4W RGB IP67 INOX 30° 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • classe de protection - III

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 128 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855008701

Réf. Fournisseur

E8185-I-RGB30

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP67

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

128 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

3.6...3.6 W

couleur de la lumière:

RGB

diamètre externe:

130 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non