SIDELITE - OLODUM 300-Q FLAT 35W 4208lm 3000K IP67 INOX 40° 900mA - E8345-LBC-FL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 250 mm
flux lumineux utile - 4790 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855016049
Réf. Fournisseur
E8345-LBC-FL
Marque
SIDELITE
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
250 mm
flux lumineux utile:
4790 lm
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre structuré
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
900...900 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
pays de fabrication:
ITALIE
diamètre externe:
316 mm
charge max.:
9 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non


