Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - Palpebra BI - E1067

CopieCopie
SIDELITE - Palpebra BI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • couleur - blanc

  • longueur - 80 mm

  • diamètre - 130 mm

  • largeur - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855009616

Réf. Fournisseur

E1067

Marque

SIDELITE

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

couleur:

blanc

longueur:

80 mm

diamètre:

130 mm

largeur:

60 mm