Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - Palpebra GR - E1069

CopieCopie
SIDELITE - Palpebra GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - plastique

  • couleur - violet

  • longueur - 130 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855009618

Réf. Fournisseur

E1069

Marque

SIDELITE

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

plastique

couleur:

violet

longueur:

130 mm

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

émission de lumière:

direct