Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - PAR 56 TKF POWER 65W 5010lm 5300K IP68 INOX 33 x 18? - E9602-LBI-18

CopieCopie
SIDELITE - PAR 56 TKF POWER 65W 5010lm 5300K IP68 INOX 33 x 18?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 65 W

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • puissance de lampe acceptée - 65...65 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016162

Réf. Fournisseur

E9602-LBI-18

Marque

SIDELITE

puissance du système:

65 W

tension nominale (Un):

12...12 V

puissance de lampe acceptée:

65...65 W