🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

SIDELITE - Piastra tirafondi GR - 4071

CopieCopie
SIDELITE - Piastra tirafondi GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque

  • matériau - acier

  • diamètre du fin bout côté mât - 150 mm

  • profondeur d’introduction - 175 mm

  • poids - 8 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015698

Réf. Fournisseur

4071

Marque

SIDELITE

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque

matériau:

acier

diamètre du fin bout côté mât:

150 mm

profondeur d’introduction:

175 mm

poids:

8 kg