SIDELITE - Poteau de sol H.600mm diam.60mm GRA - E5654

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - cylindrique
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé
couleur - gris
diamètre du tube - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855014386
Réf. Fournisseur
E5654
Marque
SIDELITE
modèle:
cylindrique
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
couleur:
gris
diamètre du tube:
60 mm
avec plaque de base:
Oui
poids:
1.7 kg
hauteur:
579 mm
pays de fabrication:
ITALIE


