Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - Poteau de sol H.600mm diam.60mm NO - E5653

CopieCopie
SIDELITE - Poteau de sol H.600mm diam.60mm NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - cylindrique

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé

  • couleur - noir

  • diamètre du tube - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855014385

Réf. Fournisseur

E5653

Marque

SIDELITE

modèle:

cylindrique

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

couleur:

noir

diamètre du tube:

60 mm

avec plaque de base:

Oui

poids:

1.7 kg

hauteur:

579 mm

pays de fabrication:

ITALIE