SIDELITE - Q3 14.4W 1280lm 3000K IP20 CR 15? 220/240v 500mA - D2021

CopieCopie
SIDELITE - Q3 14.4W 1280lm 3000K IP20 CR 15? 220/240v 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 110 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010367

Réf. Fournisseur

D2021

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

110 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

chrome

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

largeur:

220 mm

hauteur/profondeur:

72 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

51 mm