🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

SIDELITE - Q3 7.2W 640lm 3000K IP20 CR 15? 220/240v 500mA - D2020

CopieCopie
SIDELITE - Q3 7.2W 640lm 3000K IP20 CR 15? 220/240v 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 210 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 220 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010366

Réf. Fournisseur

D2020

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

210 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

220 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

chrome

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

110 mm

hauteur/profondeur:

72 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

51 mm