SIDELITE - Q4 13W 1820lm 3000K IP40 220/240v, 24 V dc - D2115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1920 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 83 mm
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855010397
Réf. Fournisseur
D2115
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
1920 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
83 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre structuré
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
indirect
classe de protection:
III
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
largeur:
710 mm
hauteur/profondeur:
35 mm


