SIDELITE - Q4 6,5W 910lm 3000K IP40 INOX 220/240v, 24 V dc - D2110

CopieCopie
SIDELITE - Q4 6,5W 910lm 3000K IP40 INOX 220/240v, 24 V dc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 83 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010392

Réf. Fournisseur

D2110

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

83 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre structuré

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

indirect

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

largeur:

410 mm

pays de fabrication:

ITALIE

hauteur/profondeur:

35 mm