🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

SIDELITE - Q5 3.6W 240lm 3000K IP20 CR 25? 220/240v 350mA - D2050

CopieCopie
SIDELITE - Q5 3.6W 240lm 3000K IP20 CR 25? 220/240v 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • appareillage fourni - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010383

Réf. Fournisseur

D2050

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP20

appareillage fourni:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

chrome

type de couverture:

plaque/disque

adapté à un montage en saillie:

Oui

appareillage:

transformateur électronique

largeur:

70 mm

largeur d'encastrement:

74 mm