SIDELITE - Q5 3.6W 240lm 3000K IP20 CR 25 ? 220/240v 350mA - D2052

CopieCopie
SIDELITE - Q5 3.6W 240lm 3000K IP20 CR 25 ? 220/240v 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 210 lm

  • puissance du système - 4.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010385

Réf. Fournisseur

D2052

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

210 lm

puissance du système:

4.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

120 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

pays de fabrication:

ITALIE

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

107 mm

hauteur/profondeur:

74 mm