🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

SIDELITE - Q6 7.2W 480lm 3000K NE 25? 220/240v - D2062

CopieCopie
SIDELITE - Q6 7.2W 480lm 3000K NE 25? 220/240v

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • appareillage fourni - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010389

Réf. Fournisseur

D2062

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP20

appareillage fourni:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

type de couverture:

plaque/disque

adapté à un montage en saillie:

Oui

appareillage:

transformateur électronique

largeur:

120 mm