SIDELITE - Q8 16.4W 951lm 3000K IP65 BW 35? 220/240V 500mA - D2040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP55
hauteur/profondeur - 400 mm
couleur du boîtier/corps - marron
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - borne lumineuse
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855010378
Réf. Fournisseur
D2040
Marque
SIDELITE
indice de protection (IP):
IP55
hauteur/profondeur:
400 mm
couleur du boîtier/corps:
marron
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
largeur:
108 mm


