Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - Q8 16.4W 951lm 3000K IP65 BW 35? 220/240V 500mA - D2041

CopieCopie
SIDELITE - Q8 16.4W 951lm 3000K IP65 BW 35? 220/240V 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP55

  • hauteur/profondeur - 700 mm

  • couleur du boîtier/corps - marron

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010380

Réf. Fournisseur

D2041

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP55

hauteur/profondeur:

700 mm

couleur du boîtier/corps:

marron

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

largeur:

108 mm