SIDELITE - QUADRANT 27 29.2W 2466lm 4000K IP20 ALS 350mA - QDR27-P-LBN

CopieCopie
SIDELITE - QUADRANT 27 29.2W 2466lm 4000K IP20 ALS 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 600 mm

  • source lumineuse fournie - Oui

  • montage mural - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010976

Réf. Fournisseur

QDR27-P-LBN

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

600 mm

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

largeur:

270 mm

hauteur/profondeur:

60 mm