Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - QUADRANT 27 SOSPENSIONE 29.2W 2466lm 4000K IP20 ALS 350mA - QDR27-LBN

CopieCopie
SIDELITE - QUADRANT 27 SOSPENSIONE 29.2W 2466lm 4000K IP20 ALS 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • émission de lumière - direct

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau de la verrine - plastique opalin

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010974

Réf. Fournisseur

QDR27-LBN

Marque

SIDELITE

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

aluminium

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

longueur:

600 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

largeur:

270 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

suspension fournie:

Oui