Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - QUADRANT 60 51.2W 2961lm 3000K IP20 ALS 350mA - QDR60-LBC-P

CopieCopie
SIDELITE - QUADRANT 60 51.2W 2961lm 3000K IP20 ALS 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4600 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 600 mm

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010205

Réf. Fournisseur

QDR60-LBC-P

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

4600 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

600 mm

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

600 mm

hauteur/profondeur:

60 mm