Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - QUADRANT 60 51.2W 3090lm 4000K IP20 ALS 350mA - QDR60-LBI

CopieCopie
SIDELITE - QUADRANT 60 51.2W 3090lm 4000K IP20 ALS 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 4800 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010206

Réf. Fournisseur

QDR60-LBI

Marque

SIDELITE

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

4800 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

aluminium

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

longueur:

600 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

600 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

suspension fournie:

Oui