Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - QUADRO MONO 25W 1014lm 3000K IP65 NE 24° 1050mA - E5376-LBC

CopieCopie
SIDELITE - QUADRO MONO 25W 1014lm 3000K IP65 NE 24° 1050mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3200...3200 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855009751

Réf. Fournisseur

E5376-LBC

Marque

SIDELITE

température de couleur:

3200...3200 K

tension nominale (Un):

230...230 V