SIDELITE - QUADRO MONO 27W 3173lm 3000K IP65 BI 40? 220-240V 50/60Hz 750mA - E5375-LBC-40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 41 W
température de couleur - 3000...3000 K
courant nominal - 1050...1050 mA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855015974
Réf. Fournisseur
E5375-LBC-40
Marque
SIDELITE
puissance du système:
41 W
température de couleur:
3000...3000 K
courant nominal:
1050...1050 mA


