SIDELITE - QUADRO MONO 27W 3285lm 4000K IP65 NE 40? 220-240V 50/60Hz 750mA - E5376-LBN-40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 41 W
température de couleur - 4000...4000 K
courant nominal - 1050...1050 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855015980
Réf. Fournisseur
E5376-LBN-40
Marque
SIDELITE
puissance du système:
41 W
température de couleur:
4000...4000 K
courant nominal:
1050...1050 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
40


