SIDELITE - QUADRO MONO 27W 3507lm 3000K IP65 BI 60? 220-240V 50/60Hz 750mA - E5375-LBC-60

CopieCopie
SIDELITE - QUADRO MONO 27W 3507lm 3000K IP65 BI 60? 220-240V 50/60Hz 750mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 41 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • courant nominal - 1050...1050 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015975

Réf. Fournisseur

E5375-LBC-60

Marque

SIDELITE

puissance du système:

41 W

température de couleur:

3000...3000 K

courant nominal:

1050...1050 mA