SIDELITE - QUADRO MONO 27W 3631lm 4000K IP65 GR 60 ? 220-240V 50/60Hz 750mA - E5377-LBN-60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 41 W
température de couleur - 4000...4000 K
courant nominal - 1050...1050 mA
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855015985
Réf. Fournisseur
E5377-LBN-60
Marque
SIDELITE
puissance du système:
41 W
température de couleur:
4000...4000 K
courant nominal:
1050...1050 mA
pays de fabrication:
ITALIE


