Non retournable

SIDELITE - RAIL 230V L.2000mm BT - 25201

CopieCopie
SIDELITE - RAIL 230V L.2000mm BT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 380...380 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - blanc

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855000829

Réf. Fournisseur

25201

Marque

SIDELITE

longueur:

2000 mm

tension nominale (Un):

380...380 V

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

blanc

classe de protection:

I

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

PLIABLE:

Non

largeur:

36 mm

hauteur:

32 mm

pays de fabrication:

ITALIE