Non retournable

SIDELITE - RAIL 48 Vcc PLAFONNIER SUSPENDU L. 2000 mm NO - M-25202

CopieCopie
SIDELITE - RAIL 48 Vcc PLAFONNIER SUSPENDU L. 2000 mm NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • nombre de groupes/phases - 2

  • couleur - noir

  • adapté à un montage encastré - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855017489

Réf. Fournisseur

M-25202

Marque

SIDELITE

longueur:

2000 mm

tension nominale (Un):

48...48 V

nombre de groupes/phases:

2

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

III

convient pour un usage domotique:

Oui

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

26.2 mm

hauteur:

21 mm

pays de fabrication:

ITALIE