SIDELITE - RAIL SITRACK AVEC COUVERCLE L. 1 000 mm 230 V BL - 990341

CopieCopie
SIDELITE - RAIL SITRACK AVEC COUVERCLE L. 1 000 mm 230 V BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • longueur - 1000 mm

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855990341

Réf. Fournisseur

990341

Marque

SIDELITE

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

blanc

longueur:

1000 mm

pays de fabrication:

ITALIE