Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - ROK 30.8W 340lm 3000K IP67 NE 220-240V 50/60Hz 600mA - E8404-LBC

CopieCopie
SIDELITE - ROK 30.8W 340lm 3000K IP67 NE 220-240V 50/60Hz 600mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur - 232 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 2403 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010120

Réf. Fournisseur

E8404-LBC

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur:

232 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

2403 lm

puissance du système:

30.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

600...600 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre:

238 mm