SIDELITE - ROK 30.8W 636lm 3000K IP67 GR 220-240V 50/60Hz 600mA - E8407-LBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
hauteur/profondeur - 232 mm
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance du système - 26.8 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855010129
Réf. Fournisseur
E8407-LBC
Marque
SIDELITE
indice de protection (IP):
IP67
hauteur/profondeur:
232 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
26.8 W
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
600...600 mA
classe de protection:
I
diamètre:
238 mm
pays de fabrication:
ITALIE


