Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - ROK 30.8W 636lm 3000K IP67 NE 220-240V 50/60Hz 600mA - E8406-LBC

CopieCopie
SIDELITE - ROK 30.8W 636lm 3000K IP67 NE 220-240V 50/60Hz 600mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur - 232 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 26.8 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010126

Réf. Fournisseur

E8406-LBC

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur:

232 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

26.8 W

type de luminaire:

borne lumineuse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

600...600 mA

classe de protection:

I

diamètre:

238 mm