Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - ROK 30.8W 672lm 5000K IP67 NE 220-240V 50/60Hz 600mA - E8406-LBI

CopieCopie
SIDELITE - ROK 30.8W 672lm 5000K IP67 NE 220-240V 50/60Hz 600mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 26.8 W

  • courant nominal - 600...600 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010127

Réf. Fournisseur

E8406-LBI

Marque

SIDELITE

puissance du système:

26.8 W

courant nominal:

600...600 mA