SIDELITE - ROSS 47.5W 6894lm 3000K IP40 BR FS? 220-240V 50/60Hz 500mA - 4465-LBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 47.5 W
puissance de lampe acceptée - 47.5...47.5 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855018579
Réf. Fournisseur
4465-LBC
Marque
SIDELITE
puissance du système:
47.5 W
puissance de lampe acceptée:
47.5...47.5 W


