SIDELITE - ROSS binario 47.5W 6829lm 3000K IP40 NE BAS? 220-240V 50/60Hz 500mA - 4452-LBC

CopieCopie
SIDELITE - ROSS binario 47.5W 6829lm 3000K IP40 NE BAS? 220-240V 50/60Hz 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 47.5 W

  • puissance de lampe acceptée - 47.5...47.5 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855018681

Réf. Fournisseur

4452-LBC

Marque

SIDELITE

puissance du système:

47.5 W

puissance de lampe acceptée:

47.5...47.5 W