SIDELITE - ROSS INCASSO 596x140mm 47.5W 6898lm 3000K IP40 NE FL? 220-240V 50/60Hz 500mA - 4458-LBC-EM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 47.5 W
puissance de lampe acceptée - 47.5...47.5 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855018634
Réf. Fournisseur
4458-LBC-EM
Marque
SIDELITE
puissance du système:
47.5 W
puissance de lampe acceptée:
47.5...47.5 W


