SIDELITE - ROSS Rail 47.5W 6894lm 3000K IP40 BT FS ? 220-240V 50/60Hz 500mA - 4445-LBC

CopieCopie
SIDELITE - ROSS Rail 47.5W 6894lm 3000K IP40 BT FS ? 220-240V 50/60Hz 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 47.5 W

  • puissance de lampe acceptée - 47.5...47.5 W

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855018736

Réf. Fournisseur

4445-LBC

Marque

SIDELITE

puissance du système:

47.5 W

puissance de lampe acceptée:

47.5...47.5 W

pays de fabrication:

ITALIE