SIDELITE - SD-HIGHBAY 164W 17632lm 4000K IP65 GRA 50 ? 220-240V 50/60Hz 1050mA - E6001-LBN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 21720 lm
puissance du système - 152 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855015530
Réf. Fournisseur
E6001-LBN
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
21720 lm
puissance du système:
152 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
mode de pose:
suspendu
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
matériau du réflecteur:
verre
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
130 mm
diamètre externe:
440 mm
avec élément de protection:
Non


