SIDELITE - SD-HIGHBAY 166.8W 27615lm 4000K IP65 GRA 50 ? 220-240V 50/60Hz 1050mA - E6000-LBN

CopieCopie
SIDELITE - SD-HIGHBAY 166.8W 27615lm 4000K IP65 GRA 50 ? 220-240V 50/60Hz 1050mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 27616.7 lm

  • puissance du système - 222 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015526

Réf. Fournisseur

E6000-LBN

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

27616.7 lm

puissance du système:

222 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

mode de pose:

suspendu

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

matériau du réflecteur:

verre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

130 mm

diamètre externe:

440 mm

avec élément de protection:

Non