Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - SD-HIGHBAY 242.2W 34977lm 4000K IP65 GRA 220-240V 50/60Hz 1050mA - E6010-LBN-P

CopieCopie
SIDELITE - SD-HIGHBAY 242.2W 34977lm 4000K IP65 GRA 220-240V 50/60Hz 1050mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 32640 lm

  • puissance du système - 222 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015545

Réf. Fournisseur

E6010-LBN-P

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

32640 lm

puissance du système:

222 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

matériau du réflecteur:

verre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

195 mm

longueur:

470 mm

diamètre externe:

440 mm

avec élément de protection:

Non