Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - SD-HIGHBAY 242.2W 36455lm 4000K IP65 GRA E? 220-240V 50/60Hz 1050mA - E6010-LBN

CopieCopie
SIDELITE - SD-HIGHBAY 242.2W 36455lm 4000K IP65 GRA E? 220-240V 50/60Hz 1050mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 8160 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • mode de pose - suspendu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015542

Réf. Fournisseur

E6010-LBN

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

8160 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

mode de pose:

suspendu

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

4

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

ultra brillant

matériau du réflecteur:

aluminium

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

130 mm

diamètre externe:

440 mm

avec élément de protection:

Oui